Beli meteran air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AMICO Meteran AirDeskripsi:Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
- Miami Meteran Airatribut:
- Color: Blue
- Material: Iron
- Thread Size (inch): 1/2
- Cubic Unit: m³
- AMD Water Meteratribut:
- Size (mm): 15
- Itron Water Meter Multimag CybleDeskripsi:Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.atribut:
- Size (mm): 15
- Onda Meteran Air Plastikatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Plastik
- Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
- Weight (g): 1500
- ARITA Water Meter FlangeDeskripsi:Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%atribut:
- Connection: Flange PN 10
- Technical Data: ISO4064
- Flugo Water Meteratribut:
- Size (inch): 2
- Onda Water Meter Flange PN 10atribut:
- Material: Cast Iron
- Onda Water Meter Flange PNDeskripsi:Sebagai alat pengukur pemakaian airatribut:
- Material: Cast Iron
- AMICO Water Meteratribut:
- Maximum Reading (m³): 999999.99
- Minimum Reading (m³): 0.01
- YUTA Water Meter FL CI B&R (A)atribut:
- Size (inch): 2
- KANON Digital Depth Gaugeatribut:
- Instrument Error (mm): ±0.03
- Minimum Display (mm): 0.01
- Base Dimension (mm): 100
- Power Supply: Button Type Silver Oxide Battery (SR44)x1 (accessory)
- ARITA Water Meter Screwatribut:
- Body Material: Cast Iron
- Connection: Screw (BSPT)
- TOTAL Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Working Room Condition Temperature: -10°C - +50°C. Storage Temperature: -20°C - +65°C. Number of Measured Results: 50 Measured Results. Water & Dust Protection Class: IP54. Packed by color box.
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
Daftar Harga meteran air Terbaru March 2026
| AMICO Meteran Air | Rp649.900 |
| Miami Meteran Air | Rp119.900 |
| Onda Water Meter Brass | Rp789.900 |
| AMD Water Meter | Rp399.900 |
| Itron Multimag with Cyble Pre-equipped | Rp1.099.900 |
| Itron Water Meter Multimag Cyble | Rp1.099.900 |
| AMICO Flow Meter Air | Rp569.900 |
| Onda Meteran Air Plastik | Rp709.900 |
| ARITA Water Meter Flange | Rp11.999.900 |
| Flugo Water Meter | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/p9P107697909-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20Kombinasi/P102278286-1.jpg)


/qbP103468947-2.jpg)